Cepillo manual de alambre Alambre de acero liso 0,35 mm, Número de filas de guarnición: 2

Número de artículo: 575000 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.468 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filas de guarnición Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
Anchura del cuerpo de base 22 mm
Longitud total L 290 mm
Grosor de las cerdas 0,35 mm
Longitud de trabajo L3 140 mm
Longitud de guarnición H1 25 mm
Número de filas de guarnición 2
Material cuerpo de base Madera
Tipo de producto Cepillo metálico

Identificación y clasificación

Número de artículo 575000 2
EAN / GTIN 4017359078426
Número del fabricante 10002042
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera curvado con dos agujeros de suspensión. Longitud de los filamentos 140 mm, altura de los filamentos 25 mm, longitud total aprox. 290 mm.