Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm, Tipo: 29X22

Número de artículo: 574500 29X22
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
1.109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 68 mm
Material cuerpo de base plástico
Grosor cerdas 0,3 mm
Material filamentos acero
Versión del material dotación Forma ondulada
Borde ancho L3 22 mm
Altura filamentos H1 25 mm
Diámetro cepillo D1 30 mm
Longitud grampa L2 22 mm
Diámetro grampa D2 29
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago Ds 6 mm
Número de revoluciones máx. 18.000 min-1
Empleo típico Desbarbado; Limpieza
Tipo de producto Cepillo tipo brocha
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 574500 29X22
EAN / GTIN 4017359006887
Número del fabricante 456161
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.