• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo circular con mango Alambre de latón 0,20 mm 70X16 mm

Número de artículo: 574360 70X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
345 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de latón
⌀ del cepillo D1 70 mm
Grosor de las cerdas 0,2 mm
Anchura de los filamentos L1 16 mm
Longitud de guarnición H1 19 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Trenzado ondulado
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574360 70X16
EAN / GTIN 4067263934844

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para exigentes trabajos de desbarbado y cepillado en metales no férricos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript