Cepillo circular con mango Alambre INOX 0,20 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 60X15mm

Número de artículo: 574253 60X15
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
295 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cuerpo de base plástico
Grosor cerdas 0,2 mm
Material filamentos INOX
Versión del material dotación Forma ondulada
Borde ancho L3 15 mm
Altura filamentos H1 17 mm
Diámetro cepillo D1 60 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago Ds 6 mm
Número de revoluciones máx. 15.000 min-1
Empleo típico Limpieza
Tipo de producto Cepillo circular
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 574253 60X15
EAN / GTIN 4067263934776
Número del fabricante 574253 60X15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para desoxidado, decapado, limpieza.