Juego de soporte atornillado

Número de artículo: 569432
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 569432
EAN / GTIN 4020772428860
Número del fabricante 569432
Número L L30110 102262
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Juego de soporte atornillado
Acero bonificado.
Compuesto por 1 unidad de cada uno de los siguientes elementos
- Soporte de tornillo 6400 Gr. 52
- Soporte de tornillo 6400 Gr. 70
- Soporte de tornillo 6400 Gr. 100
- Pie 6400FB
- Elemento intermedio 6400Z-25
- Elemento intermedio 6400Z-50
- Elemento intermedio 6400Z-100
- Accesorio de bola 6440G-M10
- Llaves de gancho DIN1810B

Característica:

  • Tamaño: M12 x 14
  • H min: 42 mm
  • H max.: 285 mm
  • peso: 4691 g