Cilindro lijador tejido ranurado (A), ⌀ 100×100 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 568466 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado
Forma Forma cilindro
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Número de revoluciones máx. recomendado 3.700 min-1
Para material Acero fino; acero
Diámetro 100 mm
Ancho del rodillo 100 mm
Máquina de accionamiento Máquina de rectificado fija
Diámetro perforación H 19 mm
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Tejido
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 568466 60
EAN / GTIN 4045197526694
Número del fabricante 568466 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de láminas del tejido abrasivo en forma de abanico alrededor del eje del cilindro de rectificado. Dimensiones estándar ⌀ 100 × 100 mm y variante estrecha ⌀ 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento ⌀ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.
Tejido abrasivo ranurado.

Aplicación:

Para rectificado longitudinal suave, incluso en superficies ligeramente abovedadas, muy adaptables.

Nota:

Para la compensación de anchos en cilindros delgados ⌀ 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.