{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | 710W | |
| Medio abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
| Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
| Tamaño de grano | 220 | |
| Soporte del abrasivo | Red tejida | |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
| Denominación del fabricante | 710W | |
| Velocidad circunf. máxima | 40 m/s | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |
| Número de artículo | 567814 220 | |
| EAN / GTIN | 4054596899834 | |
| Número del fabricante | 7100251178 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |