Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Muela compacta de fieltro, ⌀ 125 mm, Comparación de granulado: 150

Número de artículo: 566995 150

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 566995 150
EAN / GTIN 4045197888822
Número del fabricante 566995 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

La tela no tejida prensada con grano abrasivo ligado por resina permite la eliminación y el acabado en un solo paso.

Aplicación:

Para el mecanizado de superficies y cantos en lijadoras angulares (número de revoluciones recomendado 6000 rpm).
Versión semidura con mayor agresividad y estabilidad de los cantos. Para trabajos de desbarbado generales, rectificado por abrasión ligero con un fino acabado de superficie.