• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo SC-DH, ⌀ 125 mm, Comparación de granulado: 180

Número de artículo: 566925 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    4,53 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 20 unidades(es)
    3,76 € / 1 unidad
a petición
En stock
862 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura medio/a
Velocidad circunferencial máx. 40 m/s
Soporte del abrasivo Fieltro
Serie SC-DH
Denominación del fabricante SC-DH
Modelo A medium
Color rojo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos Grano de cerámica (CER); corindón normal (A)
Comparación de grano máx. 180
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Características Sujeción con adhesivo; Con pocas vibraciones
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566925 180
EAN / GTIN 4046719057917
Número del fabricante 7000067850
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de material no tejido con Cierre por adherencia y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox.con el plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566965).

Aplicación:

En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.
Para acabar, matear, alisar con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para trabajos de limpieza (p. ej. eliminación de colores de revenido) y desbarbado fáciles.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º 567705ss.