• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela de fibra (CER) 787C, ⌀ 125 mm, Granulación: 36

Número de artículo: 566478 36
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    2,82 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 25 unidades(es)
    2,34 € / 1 unidad
a petición
En stock
2.956 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
1 ud.
Forma
Forma plana
Diámetro
125 mm
Plato portante
Fibra volcánica
Máquina de accionamiento
Lijadora angular
Diámetro perforación H
22,23 mm
Velocidad circunferencial máx.
80 m/s
Soporte del abrasivo
Fibra volcánica
Ligadura
Resina y resina sintética
Serie
787C
Denominación del fabricante
787C
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Muela de fibra
Abrasivos
Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla)
36 malla
Para material
aluminio; Acero fino; Titan
Grupo de material
Metal
Aptitud para
Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro
0,1 %
Denominación del grano 3M
787C

Identificación y clasificación

Número de artículo 566478 36
EAN / GTIN 50076308897319
Número del fabricante 7100099788
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestas óptimamente sobre la base abrasiva. Capacidad abrasiva fuertemente aumentada con una duración muy larga y un acabado de superficie uniforme.
Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muela de fibra de alto rendimiento con dispersión abierta.
El producto abrasivo para rectificado aplicado adicionalmente proporciona un rectificado de pulimiento frío sin colores de revenido y reduce el embotamiento sobre materiales que ensucian.

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s con platos lijadores GARANT n.º 566665/HOLEX n.º 566650/6670 o 3M n.º 566690/566692. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.
Para el mecanizado de acero fino, aluminio, titanio y aleaciones de níquel.