{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Actirox | |
| Denominación del fabricante | AF 799 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 180 mm | |
| Plato portante | Fibra volcánica | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Fibra volcánica | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela de fibra | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 60 malla | |
| Para material | Fundición; Metales no ferrosos; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 566449 60 | |
| EAN / GTIN | 4018875584866 | |
| Número del fabricante | 758486 | |
| Fabricante/responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |