Plato de lijado compacto U-Edge Pro (ZA), ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 566315 60
Descuento
10,47 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    8,40 € 10,47 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    7,00 € 8,72 € / 1 unidad
a petición
En stock
535 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 125 mm
Plato portante acero
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Soporte del abrasivo Plástico
Ligadura Resina y resina sintética
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Plato lijador
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 566315 60
EAN / GTIN 4027497236589
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

  • Procesamiento al detalle del cordón de soldadura: preciso y eficaz.
  • El nuevo e innovador desarrollo elimina las limitaciones de las aplicaciones.
  • Paño abrasivo enrollado varias veces para un arranque uniforme y una larga vida útil.
  • Protección lateral integrada: protege la herramienta de daños de forma fiable.