Muela abrasiva a láminas SLTflex (ZA), asiento M14, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 566300 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,82 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,18 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.642 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: <0,1
  • Descripción de la forma: inclinado con saliente de láminas
  • Rosca: M14
  • Optimizado para material de trabajo: Acero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SLTflex
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro <0,1 %
Descripción de la forma inclinado con saliente de láminas
⌀ de muela 115 mm
Rosca M14
Optimizado para material de trabajo Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 566300 40
EAN / GTIN 4027497309122
Número del fabricante A272711504018
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Las láminas en forma de hoz (patentadas) están conectadas radialmente con el núcleo de PRFV de alta resistencia. Mediante la construcción sin plato se logra un saliente de láminas extremadamente grande. Densidad de recubrimiento muy elevada. Asiento roscado M14, no se necesita ninguna tuerca tensora.
Corindón de circonio (ZA) con recubrimiento activo de rectificado para uso universal.

Aplicación:

Para el rectificado de zonas de difícil acceso, rectificado de contornos y rectificado de costuras de garganta. El saliente de láminas largo permite un rectificado suave.