• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva a láminas 1169F Cubitron™ III, plato de tejido de vidrio cónica, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 565465 80
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    8,27 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    6,89 € / 1 unidad
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma Forma cónica
Diámetro 125 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Plato de tejido de vidrio
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 565465 80
EAN / GTIN 068060117724
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Revestido con grano de cerámica Cubitron™ III de forma precisa para una capacidad de rectificado y una durabilidad máximas.
Ideal para el rectificado de superficies.

Aplicación:

Ideal para rectificado rápido y frío de aceros de difícil arranque de virutas con potentes lijadoras angulares.