{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca | M14 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma cónica | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Plato portante | fibra de vidrio | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Rosca | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Grado de finura | fino/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Denominación del fabricante | long life | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | |
| Abrasivos | Corindón de circonio (ZA) | |
| Tamaño de grano (malla) | 80 malla | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Esmerilado; Rectificado de superficies; Rectificado de cantos | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 565286 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406159498 | |
| Número del fabricante | 565286 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |