Hay una alternativa para este artículo

Muela abrasiva a láminas (CER) plato de plástico plano, ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 565231 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,63 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    3,86 € / 1 Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 80
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma plano
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 565231 80
EAN / GTIN 4045197524973
Número del fabricante 565231 80
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de desbaste con tejido abrasivo en forma de abanico de corindón de circonio (ZA) o grano de cerámica en plato de soporte de chapa de acero, plástico o tejido de fibra de vidrio. Velocidad circunferencial ideal 50 – 60 m/s, máxima 80 m/s. Rectificado frío suave con efecto de autoafilado elevado (sin atascamiento); trabajos con vibraciones y fuerza de aplicación reducidas, nivel sonoro bajo.
Muela abrasiva a láminas con plato de plástico de poliéster, delgado de alta calidad y ergonomía extraordinaria (amortiguación de las vibraciones). Máximo rendimiento de rectificado y durabilidad gracias a la asignación con grano de cerámica autoafilante con recubrimiento refrigerante, activo de rectificado en tejido de mezcla de poliéster-algodón robusto.

Aplicación:

Rectificado de cantos y superficies en aceros de trabajo difíciles, ideal para INOX.