Rhombus T-slot adaptadores

Número de artículo: 564238
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante T-Nut Adapter
Embalaje sueltos
Color negro
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Número de piezas 1 ud.
Material acero bonificado.

Identificación y clasificación

Número de artículo 564238
EAN / GTIN 4020772250584
Número del fabricante 564238
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Rhombus T-slot adaptadores, para la adaptación de las abrazaderas de liberación rápida en mesas de ranura en T. Adecuado para el procesamiento de madera y soldadura.
La piedra de ranura de rombo con escape integrado se puede insertar fácil y convenientemente en la ranura en T desde arriba en la posición deseada y apretada. Tuerca de rombo hecha de acero templado, bruñida.
Incluye un juego de tornillos para el montaje de varias abrazaderas de liberación rápida y placas adaptadoras.

Característica:

  • Ranura: 18
  • Peso: 90 g