{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Anchura muela T | 4 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Ángulo de ataque mín. recomendado | 20 grados | |
| Ángulo de ataque máx. recomendado | 30 grados | |
| Número de revoluciones máx. | 12.200 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Forma | 27 | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Serie | SG | |
| Denominación del fabricante | SG-STEEL | |
| Color | azul | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Abrasivos | Corindón sinterizado (SG) | |
| Tamaño de grano (malla) | 24 malla | |
| Especificación | A24R-SG-STEEL | |
| Para material | acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies; Rectificado de cantos | |
| Norma | EN 12413 |
| Número de artículo | 560430 125X4 | |
| EAN / GTIN | 4007220457696 | |
| Número del fabricante | 4007220457696 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |