Ángulo de cerrajería 750mm 380mm

Número de artículo: 56036048
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud brazo corto 380 mm
Ancho de brazo corto 375 mm
Fuerza de brazo corto 5 mm
Longitud brazo largo 750 mm
Ancho de brazo largo 375 mm
Fuerza de brazo largo 5 mm
Tipo de producto Carro de taller
Material acero
Grosor material 5 mm
Superficie galvanizado/a
Peso 1,65 kg
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036048
EAN / GTIN 4022668360483
Número del fabricante 56036048
Número L L60010 6868
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Con tope
  • De acero; Superficie galvanizada

Característica:

  • Espesor: 5
  • Longitud de la pierna 2: 380 mm
  • Longitud de la pierna 1: 750 mm
  • Longitud mm (L): 760 mm
  • Peso: 1650 g
  • Anchura mm (b): 375 mm