Henkellocheisen D.7mm L.100mm

Número de artículo: 56035207
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Para diámetro de orificio 7 mm
Tipo de producto Sacabocados de asa

Identificación y clasificación

Número de artículo 56035207
EAN / GTIN 4022668352075
Número del fabricante 56035207
Número L L60010 6721
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Para punzonar o producir juntas y anillos de estanqueidad
  • Fuerte, forma forjada, tubo (parte cortante) brillante
  • Interior ligeramente cónico para retirar los recortes
  • Según DIN 7200 A

Característica:

  • Diámetro (mm): 7 mm
  • Longitud mm (L): 100 mm
  • N.°: 35207
  • Peso: 50 g