Broca de metal duro avellanable con vástago SDS-plus D.80mm

Número de artículo: 56031728
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 56031728
EAN / GTIN 4022668317289
Número del fabricante 56031728
Número L L60010 6584
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Soldadura de plata de alta calidad para una larga vida útil en materiales duros
  • Concentricidad óptima para agujeros limpios
  • Durabilidad gracias al cuerpo de acero endurecido con rosca interior M16
  • Dientes de metal duro de bajo desgaste con soldadura de ranura instalada para máxima estabilidad
  • Incluye broca de centrado - estable y de poco desgaste
  • Intervalo de empleo: Hormigón, piedra, mampostería, clinker, ladrillo, materiales de construcción ligeros
  • Calidad profesional absoluta ″Made in Germany″, en conjunto la opción más favorable

Característica:

  • Diámetro (mm): 80 mm
  • Peso: 1119 g