Punta de punzón d.4mm l.150mm acero al cromo vanadio

Número de artículo: 56030544
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 56030544
EAN / GTIN 4022668305446
Número del fabricante 56030544
Número L L60010 6709
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Con cabeza de impacto endurecida y templada
  • De material de 8ct., según DIN 6450 C
  • Acero al cromo vanadio endurecido al aire, pintado

Característica:

  • Diámetro de la punta de la herramienta: 4 mm
  • Diámetro del mango de la herramienta: 10 mm
  • Aleación: Acero al cromo-vanadio
  • Longitud mm (L): 150 mm
  • Peso: 65 g