Muela abrasiva de desbaste Universal, ⌀ de muela×ancho de disco: 115X7mm

Número de artículo: 560010 115X7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad
    3,71 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad
    3,09 € / 1 Unidad
a petición
En stock
2.728 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho de disco (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A30R-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura del disco de corte 7 mm
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Disco de desbaste

Identificación y clasificación

Número de artículo 560010 115X7
EAN / GTIN 4045197480736
Número del fabricante 560010 115X7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

Para el uso universal en INOX, acero y fundición.

Especificación:

28-A30R-BFX.