abrazaderas de fuerza de 3 etapas

Número de artículo: 559881
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 559881
EAN / GTIN 4020772021047
Número del fabricante 559881
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

abrazadera de fuerza de 3 etapas, hecha de acero templado de aleación, forjado y zinc negro plateado. Completo con elemento de soporte de 3 etapas, unidad de sujeción y kit de fijación 7630BFS.
Pieza de presión en versión lisa y estriada, opcionalmente disponible.

Característica:

  • Tamaño: 43
  • Max. Carga estática: 43 kN
  • M: M16
  • Ranura: 18
  • H: 16 - 147
  • E: 48 - 144
  • L: 150
  • Peso: 6844 g
  • Tamaño: 43
  • An: 75
  • B1: 17,5
  • B2: 20,0
  • E1: 25,0
  • H1: 175
  • H2: 116
  • M1: M20
  • SW1: 10
  • Md: 150 Nm
  • Md 1: 200 Nm