Limas pequeñas oxicerámicas Degussit®, Barrett, Longitud×anchura: 100X5mm

Número de artículo: 558920 100X5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    24,37 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 20 unidades(es)
    20,31 € / 1 unidad
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima de acabado
Forma Barrett
Abrasivos Corindón fino
Grado de finura fino/a
Longitud total 100 mm
Ancho del segmento 5 mm
Longitud del segmento 100 mm
Color rosa
Serie Degussit®
Contenido pieza única
Empleo Biselar; Extraer; rectificado de precisión
Para materiales cerámica; metal; porcelana

Identificación y clasificación

Número de artículo 558920 100X5
EAN / GTIN 4045197407177
Número del fabricante 901-41409-0
Fabricante/responsable KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

La elevada y extraordinaria dureza de la cerámica de alúmina, sin aglutinantes y altamente sinterizada, confiere a las herramientas de rectificado de precisión una resistencia superior a perfiles y cantos (rubí sintético) que dan como resultado una excelente calidad de superficie.

Aplicación:

Para trabajos de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes, la mecánica de precisión, la industria óptica y del vidrio, la fabricación de porcelana, etc. Para la aplicación de biseles, para entallar y para cambios de forma.