Lima acabadora, carburo de silicio (verde), triangular, Longitud×anchura (mm) grado de finura: 100X6M

Número de artículo: 558615 100X6M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,19 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    4,33 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
471 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) grado de finura Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 180
Grado de finura medio
Forma triangular
Anchura 6 mm
Longitud 100 mm
Color verde
Tipo de producto Lima de acabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 558615 100X6M
EAN / GTIN 4260496530641
Fabricante/responsable Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.
Para metal duro, metal no ferroso, vidrio, cerámica, porcelana. Un material con gran dureza y marcado efecto de autoafilado.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.