• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Piedra de acabado – corindón fino, plano, Longitud×anchura (mm) grado de finura: 150X16M

Número de artículo: 558555 150X16M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    11,98 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    9,99 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) grado de finura Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima de acabado
Forma rectángulo
Abrasivos Corindón fino
Tamaño de grano 180
Grado de finura medio/a
Longitud total 150 mm
Ancho del segmento 16 mm
Longitud del segmento 150 mm
Color rosa
Contenido pieza única
Empleo Biselar; Extraer
Para materiales acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 558555 150X16M
EAN / GTIN 9003172581545
Número del fabricante 258154
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Aplicación:

Para desbarbar, afilar, pulir y biselar herramientas o filos de herramientas. Para mecanizado posterior de perforaciones, superficies y bordes en la fabricación de moldes. Es adecuado para mejorar la superficie, para ajustar y pulir.
Para acero (templado) y aleaciones con una elevada resistencia a la tracción. La tenacidad de este material proporciona resistencia a los bordes y un rendimiento de corte elevado.

Nota:

Utilizar preferiblemente con aceite, petróleo o agua.