• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cinta abrasiva Cubitron™II 784F, 50×2000 mm, Granulación: 80

Número de artículo: 558511 80
Precio por 1 unidad (6,67 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    13,33 € / 1 unidad
    (6,67 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 6 unidades(es)
    11,11 € / 1 unidad
    (5,56 € / 1 Metros)
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™II 784F
Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 50 mm
Longitud del abrasivo 2.000 mm
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Poliéster
Ligadura Resina y resina sintética
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Denominación del grano 3M 784F

Identificación y clasificación

Número de artículo 558511 80
EAN / GTIN 2050001948908
Fabricante/responsable MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva Cubitron™ II 784F con grano de cerámica de forma precisa y óxido de aluminio sobre una estable base de poliéster YF (P36 – P80) o una base semiflexible de poliéster XF (P120 – P180). Para el uso rentable en trabajos de lijado exigentes en rectificadoras fijas. Rectificado frío de pulimento con producto abrasivo para rectificado.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará manguitos para satinadoras en el n.º 568526ss.