{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma | Forma plana | |
| Anchura del abrasivo | 30 mm | |
| Longitud del abrasivo | 533 mm | |
| Plato portante | tejido | |
| Soporte del abrasivo | Tejido | |
| Serie | 237AA | |
| Denominación del fabricante | 237AA Trizact™ | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 280 malla | |
| Para material | Acero fino; acero; Titan | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % | |
| Denominación del grano 3M | A65 |
| Número de artículo | 558467 280 | |
| EAN / GTIN | 2050001711632 | |
| Fabricante/responsable | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |