• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cinta abrasiva Cubitron™II 947A, 20×520 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 558434 40
Precio por 1 unidad (6,50 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    3,38 € / 1 unidad
    (6,50 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 100 unidades(es)
    2,82 € / 1 unidad
    (5,42 € / 1 Metros)
a petición
En stock
1.243 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido
1 ud.
Forma
Forma plana
Anchura del abrasivo
20 mm
Longitud del abrasivo
520 mm
Plato portante
tejido
Máquina de accionamiento
Máquinas de cinta
Soporte del abrasivo
Tejido
Serie
Cubitron™II 947A
Denominación del fabricante
Cubitron™ II Schleifband 947A
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Cinta abrasiva
Abrasivos
Grano de cerámica (CER); corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla)
40 malla
Para material
aluminio; Acero fino; acero; Titan
Grupo de material
Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro
0,1 %
Denominación del grano 3M
40+

Identificación y clasificación

Número de artículo 558434 40
EAN / GTIN 4054596025936
Fabricante/responsable MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva Cubitron™ II 947A con grano de cerámica de forma precisa y óxido de aluminio sobre una ligera base de tejido X. Cinta abrasiva flexible para trabajos de lijado exigentes en máquinas guiadas a mano y máquinas de cinta larga. Rectificado frío de pulimiento con producto abrasivo para rectificado.
Tejido X (flexible) para máquinas guiadas a mano y máquinas de cinta larga.

Aplicación:

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.