{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | ZK713T | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Anchura del abrasivo | 15 mm | |
| Longitud del abrasivo | 330 mm | |
| Plato portante | tejido | |
| Máquina de accionamiento | Máquinas de cinta | |
| Soporte del abrasivo | Tejido | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva | |
| Abrasivos | Corindón de circonio (ZA) | |
| Tamaño de grano (malla) | 120 malla | |
| Para material | Fundición; Metales no ferrosos; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 558223 120 | |
| EAN / GTIN | 4018875384206 | |
| Número del fabricante | 738420 | |
| Fabricante/responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |