Abrazadera de bloqueo horizontal con empuñadura negro y cerradura de seguridad

Número de artículo: 558161
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 558161
EAN / GTIN 4020772019136
Número del fabricante 558161
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de bloqueo horizontal con empuñadura negro y cerradura de seguridad, galvanizada y pasivada. Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Gancho templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.

Completo con contrasoporte.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 7,0 kN
  • peso: 850 g
  • Tamaño: 4
  • B min: 66
  • B max.: 130
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 59
  • E max.: 123
  • H: 26
  • H1: 94
  • H2: 168
  • K: 9,5
  • L min: 209
  • L máx.: 273
  • L1: 111
  • M: 35-46
  • N: 64,5
  • P: 53,5