Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711X, 75×2000 mm, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: 558110 60
Precio por 1 unidad (4,00 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    7,99 € / 1 unidad
    (4,00 € / 1 Metros)
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    6,66 € / 1 unidad
    (3,33 € / 1 Metros)
a petición
En stock
532 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Anchura del abrasivo 75 mm
Longitud del abrasivo 2.000 mm
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Soporte del abrasivo Tejido
Serie KK711X
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cinta abrasiva
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Para material aluminio; Fundición; madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 558110 60
EAN / GTIN 4018875086889
Número del fabricante 708688
Fabricante/responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
23
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva universal recubierta con corindón normal (A). La base de medio abrasivo está perfectamente preparada para el granulado y el tipo de cinta abrasiva.
Robusto tejido X para una elevada eliminación de material en máquinas rectificadoras estacionarias.

Aplicación:

De uso universal en todos los materiales corrientes: acero, metales no ferrosos, fundición, aleaciones de aluminio, madera.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.