{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Anchura del abrasivo | 8 mm | |
| Longitud del abrasivo | 300 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquinas de cinta | |
| Soporte del abrasivo | Tejido | |
| Serie | KK711T | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 220 malla | |
| Para material | aluminio; Fundición; madera; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 558007 220 | |
| EAN / GTIN | 4018875566633 | |
| Número del fabricante | 756663 | |
| Fabricante/responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |