Tensor de varilla de empuje con empuñadura verde

Número de artículo: 557611
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557611
EAN / GTIN 4020772012465
Número del fabricante 557611
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje con empuñadura verde, diseño corto. Abrazaderas de compresión y tensión.
Stainless acero, pulido. Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Tornillos de acoplamiento pegados al hilo. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de sujeción no oxidado Nº 6880NI.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M6x25
  • peso: 130 g
  • Tamaño: 2
  • A: 10
  • An: 36
  • E: 15
  • H: 24
  • H1: 73,0
  • Carrera: 21,5
  • HW min.: 17
  • HW máx.: 27,0
  • L1: 68,5
  • L2: 13
  • L3: 69
  • M: M6
  • M2: M16x1,5
  • N: 30,5