Tensor de varilla de empuje con empuñadura naranja

Número de artículo: 557453
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557453
EAN / GTIN 4020772009106
Número del fabricante 557453
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de barra de empuje con empuñadura naranja, con pequeña base angulada. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Stainless acero, pulido. Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Rodamiento de buje tamaño 3. Los puntos de rodamiento están engrasados. La palanca de mano se puede girar en cualquier ángulo con respecto a la base. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de sujeción no oxidado Nº 6880NI.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Tornillo de sujeción: M4x20
  • peso: 65 g
  • Tamaño: 0
  • A: 6,5
  • B min: 17
  • B max.: 33
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Carrera: 16
  • HW min.: 12
  • HW máx.: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16