Tensor de varilla de empuje con empuñadura amarillo

Número de artículo: 557165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557165
EAN / GTIN 4020772006549
Número del fabricante 557165
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de barra de empuje con empuñadura amarillo, sin pie angular. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaño 2 y 3. Piezas de palanca y varilla de empuje hechas de acero templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. Tensor de varilla de empuje con rosca frontal para instalación directa en paredes de chapa metálica o en accesorios. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 5
  • F1: 4,5 kN
  • F2: 4,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x50
  • peso: 700 g
  • Tamaño: 5
  • A: 16,0
  • B min: 26,5
  • B max.: 66,5
  • E: 50
  • H1: 99,0
  • Carrera: 40
  • HW min.: 30
  • HW máx.: 50
  • L1: 171,5
  • L2: 25
  • L3: 158
  • M2: M24x1,5
  • N: 36