Tensor de varilla de empuje con empuñadura amarillo

Número de artículo: 557150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557150
EAN / GTIN 4020772006440
Número del fabricante 557150
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de barra de empuje con empuñadura amarillo, con pie pequeño en ángulo. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaño 2 y 3. Piezas de palanca y varilla de empuje hechas de acero templado. Los puntos de rodamiento están engrasados. La palanca de mano se puede girar en cualquier ángulo con respecto a la base. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M 8x35
  • peso: 445 g
  • Tamaño: 3
  • A: 12,0
  • B min: 37,0
  • B max.: 69,0
  • D: 6,5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 108,0
  • Carrera: 32
  • HW min.: 22
  • HW máx.: 35
  • K: 13,0
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 127,5
  • M: 29,5-42,5
  • M2: M20x1,5
  • N: 60
  • P: 30