Abrazadera vertical con empuñadura amarillo

Número de artículo: 557011
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 557011
EAN / GTIN 4020772005122
Número del fabricante 557011
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical con empuñadura amarillo, con brazo de sujeción abierto y pie horizontal.
Galvanizado y pasivado.
Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaños 2 a 6. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de los dedos, protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo de sujeción.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Tornillo de sujeción: M 6x 35
  • peso: 175 g
  • Tamaño: 2
  • A: 6
  • An: 52,0
  • C: 20,0
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11,0
  • H: 23,0
  • H1: 140,0
  • HW min.: -3,0
  • HW máx.: 4,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 23,0-31,0
  • M1: 27
  • N: 43
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra