Rollo económico de tela de esmeril (A) robusta, altamente flexible, 40 mm × 50 m, Tamaño de grano: 240

Número de artículo: 556967 240
Descuento
22,24 €
Precio por 1 unidad (0,38 € / 1 Metros)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del abrasivo
50.000 mm
Grado de finura
fino/a
Ligadura
Resina y resina sintética
Embalaje
Caja
Tipo de producto
Rollo de lijar
Abrasivos
corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla)
240 malla
Para material
madera
Grupo de material
Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 556967 240
EAN / GTIN 4069515062022
Número del fabricante 556967 240
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y altamente flexible (resistente al aceite y al petróleo) con corindón normal (A), revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. Máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.
Rollo económico en caja expendedora práctica con mirilla para un reconocimiento rápido del nivel de llenado.

Aplicación:

Ideal para metal. Apropiada también para el mecanizado de madera y pintura.