{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma cilindro | |
| Anchura del abrasivo | 100 mm | |
| Longitud del abrasivo | 10.000 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica; Otros | |
| Grado de finura | muy fino/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Modelo | S Ultra Fine | |
| Color | gris | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado | |
| Comparación de grano mín. | 600 | |
| Comparación de grano máx. | 1.000 | |
| Para material | Acero fino; Metales no ferrosos; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Esmerilado; Rectificado de superficies | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 556110 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197525888 | |
| Número del fabricante | 556110 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |