Esponja de material no tejido abrasivo, 158×224 mm, Estructura de material no tejido: 220

Número de artículo: 555995 220
Descuento
2,07 €
Precio por 1 unidad (44,57 € / 1 Square metre)
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,56 € 2,07 € / 1 unidad
    (44,57 € / 1 Square metre)
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    1,30 € 1,74 € / 1 unidad
    (37,14 € / 1 Square metre)
a petición
En stock
2.007 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Estructura de material no tejido Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 158 mm
Longitud del abrasivo 224 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Ligadura Resina y resina sintética
Modelo A fine
Color rojo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado
Abrasivos corindón normal (A)
Comparación de grano mín. 240
Comparación de grano máx. 280
Para material Acero fino; Metales no ferrosos; acero
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 555995 220
EAN / GTIN 4062406300821
Número del fabricante 555995 220
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.
Material no tejido de alto rendimiento con distribución de grano extremadamente densa en toda la profundidad del material de fibra. La estructura especial del material no tejido permite un comportamiento de abrasión más agresivo, máxima duración sin embotamiento y un dibujo del rectificado aún más uniforme.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.
Medio / medio fino: de aplicación universal para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones; para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente, para desengrasar y limpiar antes de aplicar la pintura.