Surtido mat. no tejido esmerilado satinado de 4 piezas, con mandrino de sujeción Unipol®, ⌀ anillo: 100mm

Número de artículo: 555780 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ anillo (mm) Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ anillo 100 mm
⌀ de perforación 10 mm
Tipo de producto Anillo de material no tejido de esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 555780 100
EAN / GTIN 4013349457080
Número del fabricante 8603-600-004
Fabricante/responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Descripción

Ejecución:

Juego de material no tejido de esmerilado para satinado ⌀ 100 mm con anillos de material no tejido de esmerilado para los niveles de satinado grueso, medio y fino. Con instrucciones de satinado.
Entrega con mandrino de sujeción ⌀ 6 mm (para taladradora o árbol flexible).

Aplicación:

Apropiado para todos los metales (acero inoxidable, acero, aluminio, latón).