Muela de limpieza (A), ⌀ 50,8 mm, Modelo de material no tejido: FINE

Número de artículo: 554054 FINE
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    1,67 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    1,39 € / 1 unidad
a petición
En stock
3.858 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo de material no tejido Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 50,8 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Rosca
Grado de finura medio/a
Número de revoluciones máx. recomendado 18.000 min-1
Soporte del abrasivo Fieltro
Grado de dureza Blando/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado
Abrasivos corindón normal (A)
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 554054 FINE
EAN / GTIN 4062406301217
Número del fabricante 554054 FINE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Para trabajos de limpieza muy cuidadosos y un acabado delicado.

Aplicación:

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.