{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma plana | |
| Diámetro | 76,2 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
| Grado de finura | medio/a | |
| Número de revoluciones máx. | 18.000 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Modelo | A medium | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Comparación de grano máx. | 180 | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 554053 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197525956 | |
| Número del fabricante | 554053 180 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |