{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Medio abrasivo | Material no tejido de nailon | |
| Símbolo de medio abrasivo | A | |
| Comparación de granulado | 280 | |
| Grado de finura | fino | |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ de muela | 25,4 mm | |
| Ejecución | A vfn | |
| Velocidad de giro máxima | 25.000 min-1 | |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado |
| Número de artículo | 554044 280 | |
| EAN / GTIN | 30048011153910 | |
| Número del fabricante | 7000021279 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |