Muela de acabado de material no tejido, ⌀ 76,2 mm, Comparación de granulado: 280

Número de artículo: 553966 280
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    3,22 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 25 unidades(es)
    2,69 € / 1 unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 76,2 mm
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Asiento Rosca
Grado de finura fino/a
Número de revoluciones máx. 18.000 min-1
Soporte del abrasivo Fieltro
Modelo A vfn
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado
Abrasivos corindón normal (A)
Comparación de grano máx. 280
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 553966 280
EAN / GTIN 4062406300807
Número del fabricante 553966 280
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido de nailon universal y de alto rendimiento.

Aplicación:

Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal.