Pasta abrasiva SiC, Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado: 150

Número de artículo: 552250 150
Precio por 1 Unidad (44,78 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano SiC-pasta de rectificado Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Granulación pasta abrasiva SiC 150
Comparación de granulado 55 µm - 88 µm
Grado de finura medio − fino
Contenido 400 g
Tipo de producto Pasta para pulir

Identificación y clasificación

Número de artículo 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101
Número del fabricante 552250 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
5
Acero < 900 N/mm²
 
5
Acero < 1400 N/mm²
 
5
Acero < 55 HRC
 
5
Acero < 60 HRC
 
5
Acero < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Pasta para pulir (soluble en aceite) con carburo de silicio (SiC), contenido 400 g.

Aplicación:

Para pulido de superficies rectificadas previamente.