Piedra de esmerilado para pulido grano 80 (gris) grueso, ⌀ del cabezal×longitud de cabezal: 8X10mm

Número de artículo: 551850 8X10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    3,28 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    2,73 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
612 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal×longitud de cabezal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abrasivos Corindón normal (A)
Grado de finura basto/a
Diámetro cabeza 8 mm
Longitud cabezal 10 mm
Diámetro vástago 3 mm
Tamaño de grano 80
Descripción de la forma Cilindro
Color gris
Denominación del fabricante GARANT-Polierstifte
Símbolo de medio abrasivo A
Velocidad periférica recomendada mín. 10 m/s
Velocidad circunferencial máx. recomendado 15 m/s
Aptitud del material Acero; INOX; metal no ferroso
Ligadura Elástico/a
Tipo de producto Piedra de pulido

Identificación y clasificación

Número de artículo 551850 8X10
EAN / GTIN 4045197239846
Número del fabricante 551850 8X10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Piedras de pulido con corindón normal (A) de composición de goma elástica.
Las piedras de pulido GARANT se caracterizan por su prolongada duración y la consecución rápida de superficies uniformes y finas. En función del modelo, se pueden obtener desde pulidos de precisión uniformes hasta pulidos brillantes. Las piedras de pulido GARANT se pueden perfilar con herramientas para muelas.

Aplicación:

Para el pulido y el rectificado de precisión de acero, acero resistente a la corrosión y a los ácidos, materiales termoestables y materiales no ferrosos. Las piedras de esmerilado para pulir tampoco se atascan en el caso de materiales que lubrican. Para pulido mate o creación de efectos ópticos en depósitos inoxidables etc. Con la composición elástica del grano abrasivo se obtiene un pulido altamente fino.
No apto para cantos y superficies rugosas.