Ejecución:
Las piedras de esmerilado PFERD (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente (en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano) a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta oscilación circular garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado PFERD se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la pieza de trabajo.
basto, grano 46.
Piedra de esmerilado con grano mixto (AW-CER) en dureza J. Combinación aglomerada suave de corindón fino blanco y corindón sinterizado cerámico, microcristalino con un elevado autoafilado para una elevada capacidad abrasiva constante con un comportamiento de rectificado frío (denominación Pferd AWCO).
Aplicación:
Para mecanizado de superficies de superaleaciones poco mecanizables, como materiales de titanio, aleaciones a base de níquel y cobalto, así como acero templado.
Velocidad de corte recomendada 30 − 50 m/s.